Cooper Capri - Raccord CAPRIPLAST GS fixe - taille 50 - ISO 50 - IP54 - laiton nickelé
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
diamètre nominal - 50 mm
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353250548
Réf. Sonepar
00040325054
Réf. Fournisseur
CAP325054
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
métrique
diamètre nominal
50 mm
taille du raccordement fileté
M50 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
avec raccordement de mise à la terre
Oui
plus petit diamètre intérieur du tuyau
48.4 mm
hauteur totale
60.2 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
57.7 mm
nombre d'entrées
1
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
15 mm
longueur totale
48 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-100...300 °C
filetage rotatif
Non
Raccord CAPRIPLAST GS fixe - taille 50 - ISO 50 - IP54 - laiton nickelé