![Cooper Capri - Raccord CAPRIGAINE mâle - Pg 21 - laiton nickelé - IP40](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP632104.jpg?ts=1709683353027)
Cooper Capri - Raccord CAPRIGAINE mâle - Pg 21 - laiton nickelé - IP40
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG21
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau - 23 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356321047
Réf. Sonepar
00040632104
Réf. Fournisseur
CAP632104
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
PG21
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau
23 mm
hauteur totale
36 mm
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
27.3 mm
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
7 mm
longueur totale
23.5 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-45...300 °C
filetage rotatif
Non
Raccord CAPRIGAINE mâle - Pg 21 - laiton nickelé - IP40