Cooper Capri - Raccord CAPRIFLEX GS tournant - taille 40 - ISO 40 - laiton nickelé - IP 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
diamètre nominal - 40 mm
taille du raccordement fileté - M40 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353040644
Réf. Sonepar
00040304064
Réf. Fournisseur
CAP304064
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
métrique
diamètre nominal
40 mm
taille du raccordement fileté
M40 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
avec raccordement de mise à la terre
Oui
plus petit diamètre intérieur du tuyau
37.6 mm
hauteur totale
48 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
43.5 mm
nombre d'entrées
1
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
14 mm
longueur totale
57.8 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-100...300 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord CAPRIFLEX GS tournant - taille 40 - ISO 40 - laiton nickelé - IP 40