Cooper Capri - Raccord CAPRIFLEX GS tournant - taille 32 - ISO 32 - laiton nickelé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
diamètre nominal - 32 mm
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353032649
Réf. Sonepar
00040303264
Réf. Fournisseur
CAP303264
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
métrique
diamètre nominal
32 mm
taille du raccordement fileté
M32 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
avec raccordement de mise à la terre
Oui
plus petit diamètre intérieur du tuyau
28.1 mm
hauteur totale
38 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
34 mm
nombre d'entrées
1
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
13 mm
longueur totale
52.6 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-100...300 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord CAPRIFLEX GS tournant - taille 32 - ISO 32 - laiton nickelé - IP 40