![Cooper Capri - Raccord CAPRIFLEX GS tournant - taille 25 - ISO 25 - laiton nickelé - IP 40](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP302564.jpg?ts=1709683399701)
Cooper Capri - Raccord CAPRIFLEX GS tournant - taille 25 - ISO 25 - laiton nickelé - IP 40
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
diamètre nominal - 25 mm
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353025641
Réf. Sonepar
00040302564
Réf. Fournisseur
CAP302564
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
métrique
diamètre nominal
25 mm
taille du raccordement fileté
M25 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
avec raccordement de mise à la terre
Oui
plus petit diamètre intérieur du tuyau
21.1 mm
hauteur totale
29 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
26 mm
nombre d'entrées
1
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
12 mm
longueur totale
47.2 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-100...300 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord CAPRIFLEX GS tournant - taille 25 - ISO 25 - laiton nickelé - IP 40