Cooper Capri - Raccord CAPRIFLEX GS fixe - taille 32 - ISO 32 - laiton nickelé - IP 40

Cooper Capri - Raccord CAPRIFLEX GS fixe - taille 32 - ISO 32 - laiton nickelé - IP 40

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • diamètre nominal - 32 mm

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353032748

Réf. Sonepar

00040303274

Réf. Fournisseur

CAP303274

Réf. Commerciale

Cooper Capri

modèle

droit

type de filetage

métrique

diamètre nominal

32 mm

taille du raccordement fileté

M32 x 1,5

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

filetage

avec raccordement de mise à la terre

Oui

plus petit diamètre intérieur du tuyau

28.1 mm

hauteur totale

38 mm

en une pièce

Non

plus grand diamètre externe du tuyau

34 mm

nombre d'entrées

1

traitement de la surface

nickelé

longueur de filetage

13 mm

longueur totale

39.3 mm

type de construction

filetage extérieur

matériau du boîtier/corps

laiton

température d'utilisation

-100...300 °C

filetage rotatif

Non

Raccord CAPRIFLEX GS fixe - taille 32 - ISO 32 - laiton nickelé - IP 40