Cooper Capri - Raccord CAPRIFLEX GS fixe - taille 20 - ISO 20 - laiton nickelé - IP 40
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
diamètre nominal - 20 mm
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353020745
Réf. Sonepar
00040302074
Réf. Fournisseur
CAP302074
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
métrique
diamètre nominal
20 mm
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
avec raccordement de mise à la terre
Oui
plus petit diamètre intérieur du tuyau
16.9 mm
hauteur totale
26 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
21.5 mm
nombre d'entrées
1
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
10 mm
longueur totale
30.8 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-100...300 °C
filetage rotatif
Non
Raccord CAPRIFLEX GS fixe - taille 20 - ISO 20 - laiton nickelé - IP 40