Cooper Capri - Raccord CAPRIFLEX GS fixe - taille 12 - ISO 16 - laiton nickelé - IP 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
diamètre nominal - 12 mm
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353012740
Réf. Sonepar
06227301274
Réf. Fournisseur
CAP301274
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
métrique
diamètre nominal
12 mm
taille du raccordement fileté
M16 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
avec raccordement de mise à la terre
Oui
plus petit diamètre intérieur du tuyau
10.2 mm
hauteur totale
17 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
14 mm
nombre d'entrées
1
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
10 mm
longueur totale
28 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-100...300 °C
filetage rotatif
Non
Raccord CAPRIFLEX GS fixe - taille 12 - ISO 16 - laiton nickelé - IP 40