Cooper Capri - Prolongateur 32A-3P+T-690V avec serre câble diam. ext. 12-28mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 32 A
modèle - coupleur
nombre de pôles - 4
position de l'heure - 5 h
tension selon EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217427008
Réf. Sonepar
00036055133
Réf. Fournisseur
55133
Réf. Commerciale
Cooper Capri
courant nominal
32 A
modèle
coupleur
nombre de pôles
4
position de l'heure
5 h
tension selon EN 60309-2
600-690 V (50+60 Hz) noir
pour poussière Ex-Zone
21, 22
couleur caractéristique
noir
matériau du boîtier/corps
plastique
traitement de surface des contacts
non traité
matériel de contact
autre
pour Ex-Zone gaz
1, 2
tension du secteur
690 V
entrée de câble
droit
classe d’explosion
IIC
contact de protection (terre)
Oui
Prolongateur 32A-3P+T-690V avec serre câble diam. ext. 12-28mm