Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Cooper Capri - Presse-étoupe UNICAP + Ecrou monté - ISO16 - polyamide gris - IP68

Cooper Capri - Presse-étoupe UNICAP + Ecrou monté - ISO16 - polyamide gris - IP68

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • matériau - plastique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • pour diamètre de câble - 5...10 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3589354516124

Réf. Sonepar

00040000020

Réf. Fournisseur

CAP451612

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage

métrique

matériau

plastique

taille de filetages métrique/PG

16

pour diamètre de câble

5...10 mm

indice de protection (IP)

IP68

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

pour câble blindé

Non

fixation sans contre-écrou

Non

inclinaison du filetage

1.5 mm

version anti-déflagration

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

joint multi-passages

Non

avec contre-écrou

Oui

dimension angulaire hexagonale

24.2 mm

raccord à écrou divisible

Non

couleur

gris

modèle

droit

sans halogène

Oui

résistant aux chocs

Oui

numéro RAL

7035

traitement de la surface

non traité

dimension du profil

22 mm

longueur de filetage

10 mm

protection contre les courbures

Non

serre cable

Oui

blindé

Non

finition CEM

Non

renforcé en fibre de verre

Non

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

qualité du matériau

polyamide

température d'utilisation

-20...100 °C

Presse-étoupe UNICAP + Ecrou monté - ISO16 - polyamide gris - IP68 - plage de température -20°C à +100°C - plage de serrage 5,0 - 10,0 mm