![Cooper Capri - Presse-étoupe ECP - Pg 36 - n°11 - polyamide gris - IP680](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP430360.jpg?ts=1709683339122)
Cooper Capri - Presse-étoupe ECP - Pg 36 - n°11 - polyamide gris - IP680
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
matériau - plastique
taille de filetages métrique/PG - 36
pour diamètre de câble - 21...32 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589354303601
Réf. Sonepar
00040430360
Réf. Fournisseur
CAP430360
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
PG
matériau
plastique
taille de filetages métrique/PG
36
pour diamètre de câble
21...32 mm
indice de protection (IP)
IP68
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
fixation sans contre-écrou
Non
inclinaison du filetage
1.587 mm
version anti-déflagration
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
joint multi-passages
Non
avec contre-écrou
Non
dimension angulaire hexagonale
57.2 mm
raccord à écrou divisible
Non
couleur
gris
modèle
droit
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
numéro RAL
7035
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
52 mm
longueur de filetage
14 mm
protection contre les courbures
Non
serre cable
Oui
blindé
Non
finition CEM
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-5...70 °C
Presse-étoupe ECP - Pg 36 - n°11 - polyamide gris - IP68 - plage de température -5°C à +70°C - plage de serrage 21,0 - 32,0 mm