![Cooper Capri - Presse-étoupe NEWCAP-MS - Pg 9 - n°05 - laiton nickelé - IP66/68](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP186094.jpg?ts=1709683342008)
Cooper Capri - Presse-étoupe NEWCAP-MS - Pg 9 - n°05 - laiton nickelé - IP66/68
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
matériau - métal
taille de filetages métrique/PG - 9
pour diamètre de câble - 4.5...10 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589351860947
Réf. Sonepar
00040186094
Réf. Fournisseur
CAP186094
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
PG
matériau
métal
taille de filetages métrique/PG
9
pour diamètre de câble
4.5...10 mm
indice de protection (IP)
IP66
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
fixation sans contre-écrou
Non
inclinaison du filetage
1.41 mm
version anti-déflagration
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
joint multi-passages
Non
avec contre-écrou
Non
dimension angulaire hexagonale
22 mm
raccord à écrou divisible
Non
modèle
droit
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
nickelé
dimension du profil
20 mm
longueur de filetage
6.5 mm
protection contre les courbures
Non
serre cable
Oui
blindé
Oui
finition CEM
Oui
renforcé en fibre de verre
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
qualité du matériau
laiton
température d'utilisation
-20...80 °C
Presse-étoupe NEWCAP-MS - Pg 9 - n°05 - laiton nickelé - IP66/68 - plage de température -20°C à +80°C - plage de serrage 4,5 - 10,0 mm