![Cooper Capri - Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 32 - Câble plat 18x7 - laiton nickelé - IP66/68](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP187184.jpg?ts=1709683355938)
Cooper Capri - Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 32 - Câble plat 18x7 - laiton nickelé - IP66/68
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - métal
taille de filetages métrique/PG - 32
pour diamètre de câble - 7...18 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589351871844
Réf. Sonepar
00040187184
Réf. Fournisseur
CAP187184
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
métrique
matériau
métal
taille de filetages métrique/PG
32
pour diamètre de câble
7...18 mm
indice de protection (IP)
IP66
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
fixation sans contre-écrou
Non
inclinaison du filetage
1.5 mm
version anti-déflagration
Non
raccord à écrou de câble plat
Oui
joint multi-passages
Non
avec contre-écrou
Non
dimension angulaire hexagonale
41.8 mm
raccord à écrou divisible
Non
modèle
droit
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
nickelé
dimension du profil
38 mm
longueur de filetage
8 mm
protection contre les courbures
Non
serre cable
Oui
blindé
Non
finition CEM
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
qualité du matériau
laiton
température d'utilisation
-20...80 °C
Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 32 - Câble plat 18x7 - laiton nickelé - IP66/68 - plage de température -20°C à +80°C