Cooper Capri - Presse-étoupe Ex i polyamide bleu M20 filetage long
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - plastique
pour diamètre de câble - 5.5...13 mm
indice de protection (IP) - IP66
taille de filetages métrique/PG - 20
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217404085
Réf. Sonepar
00036051320
Réf. Fournisseur
51320
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
métrique
matériau
plastique
pour diamètre de câble
5.5...13 mm
indice de protection (IP)
IP66
taille de filetages métrique/PG
20
pour poussière Ex-Zone
21, 22
pour câble blindé
Non
fixation sans contre-écrou
Non
pour Ex-Zone gaz
1, 2
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
inclinaison du filetage
1.5 mm
version anti-déflagration
Oui
raccord à écrou de câble plat
Non
joint multi-passages
Non
avec contre-écrou
Non
dimension angulaire hexagonale
26.4 mm
raccord à écrou divisible
Non
couleur
bleu
modèle
droit
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
numéro RAL
5015
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
24 mm
longueur de filetage
13 mm
protection contre les courbures
Non
serre cable
Non
blindé
Non
finition CEM
Non
renforcé en fibre de verre
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-20...70 °C
Presse-étoupe Ex i polyamide bleu M20 filetage long