Cooper Capri - Presse-étoupe ECP + Ecrou - ISO 50 - n°12 - polyamide gris - IP68 - lot de 5

Cooper Capri - Presse-étoupe ECP + Ecrou - ISO 50 - n°12 - polyamide gris - IP68 - lot de 5

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • matériau - plastique

  • taille de filetages métrique/PG - 50

  • pour diamètre de câble - 26...38 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589354395026

Réf. Sonepar

00040439502

Réf. Fournisseur

CAP439502

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage

métrique

matériau

plastique

taille de filetages métrique/PG

50

pour diamètre de câble

26...38 mm

indice de protection (IP)

IP68

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

pour câble blindé

Non

fixation sans contre-écrou

Non

inclinaison du filetage

1.5 mm

version anti-déflagration

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

joint multi-passages

Non

avec contre-écrou

Oui

dimension angulaire hexagonale

64.9 mm

raccord à écrou divisible

Non

couleur

gris

modèle

droit

sans halogène

Oui

résistant aux chocs

Oui

numéro RAL

7035

traitement de la surface

non traité

dimension du profil

59 mm

longueur de filetage

13 mm

protection contre les courbures

Non

serre cable

Oui

blindé

Non

finition CEM

Non

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

qualité du matériau

polyamide

température d'utilisation

-5...70 °C

Presse-étoupe ECP + Ecrou - ISO 50 - n°12 - polyamide gris - IP68 - plage de température -5°C à +70°C - plage de serrage 26,0 - 38,0 mm - cond. par 5