![Cooper Capri - Presse-étoupe ADE 4F NPT 1/2" n°06 N](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP848694V1.jpg?ts=1709683409905)
Cooper Capri - Presse-étoupe ADE 4F NPT 1/2" n°06 N
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
matériau - métal
pour diamètre de câble - 10...16 mm
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages métrique/PG - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589350035278
Réf. Sonepar
00040003527
Réf. Fournisseur
CAP848694V1
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
NPT
matériau
métal
pour diamètre de câble
10...16 mm
indice de protection (IP)
IP68
taille de filetages métrique/PG
2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
pour Ex-Zone gaz
1, 2
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
1/2 pouce
version anti-déflagration
Oui
raccord à écrou de câble plat
Non
joint multi-passages
Non
avec contre-écrou
Non
dimension angulaire hexagonale
26.4 mm
raccord à écrou divisible
Non
modèle
droit
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
nickelé
dimension du profil
24 mm
longueur de filetage
16 mm
protection contre les courbures
Non
serre cable
Non
blindé
Oui
renforcé en fibre de verre
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
qualité du matériau
laiton
température d'utilisation
-60...140 °C
Presse-étoupe ADE 4F NPT 1/2" n°06 en laiton nickelé