Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Cooper Capri - Presse-étoupe ADE 4F ISO20 n°06 N

Cooper Capri - Presse-étoupe ADE 4F ISO20 n°06 N

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • pour diamètre de câble - 10...16 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille de filetages métrique/PG - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3589350033779

Réf. Sonepar

00040003377

Réf. Fournisseur

CAP846694V1

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage

métrique

matériau

métal

pour diamètre de câble

10...16 mm

indice de protection (IP)

IP68

taille de filetages métrique/PG

20

pour poussière Ex-Zone

21, 22

pour câble blindé

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

inclinaison du filetage

1.5 mm

version anti-déflagration

Oui

raccord à écrou de câble plat

Non

joint multi-passages

Non

avec contre-écrou

Non

dimension angulaire hexagonale

26.4 mm

raccord à écrou divisible

Non

modèle

droit

sans halogène

Oui

résistant aux chocs

Oui

traitement de la surface

nickelé

dimension du profil

24 mm

longueur de filetage

15 mm

protection contre les courbures

Non

serre cable

Non

blindé

Oui

renforcé en fibre de verre

Non

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

qualité du matériau

laiton

température d'utilisation

-60...140 °C

Presse-étoupe ADE 4F ISO20 n°06 en laiton nickelé