![Cooper Capri - Presse-étoupe ADE 1F2 ISO20 n°04 N](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/ADE1F2.jpg?ts=1709683432722)
Cooper Capri - Presse-étoupe ADE 1F2 ISO20 n°04 N
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - métal
pour diamètre de câble - 4.5...8.5 mm
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages métrique/PG - 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589350032420
Réf. Sonepar
00040003242
Réf. Fournisseur
CAP806674V1
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
métrique
matériau
métal
pour diamètre de câble
4.5...8.5 mm
indice de protection (IP)
IP68
taille de filetages métrique/PG
20
pour poussière Ex-Zone
21, 22
pour câble blindé
Non
pour Ex-Zone gaz
1, 2
inclinaison du filetage
1.5 mm
version anti-déflagration
Oui
raccord à écrou de câble plat
Non
joint multi-passages
Non
avec contre-écrou
Non
dimension angulaire hexagonale
18.7 mm
raccord à écrou divisible
Non
modèle
droit
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
nickelé
dimension du profil
17 mm
longueur de filetage
15 mm
protection contre les courbures
Non
serre cable
Non
renforcé en fibre de verre
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
qualité du matériau
laiton
température d'utilisation
-60...140 °C
Presse-étoupe ADE 1F2 ISO20 n°04 en laiton nickelé