![Cooper Capri - Nautilus 380X300X120 960°](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP493829.jpg?ts=1709683354320)
Cooper Capri - Nautilus 380X300X120 960°
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
couleur - gris
largeur - 300 mm
modèle - unique
diamètre - 380 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589354938292
Réf. Sonepar
00040493829
Réf. Fournisseur
CAP493829
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
carré
couleur
gris
largeur
300 mm
modèle
unique
diamètre
380 mm
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
matériau
plastique
fixation des appareils
visser ou à griffe
traversée de boîtier par une tubulure
Non
Boite étanche Nautilus pour montage en saillie avec couvercle à visser IP55 - Nautilus 380X300X120 960°