![Cooper Capri - Nautilus 100 derivation 650°](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP491060.jpg?ts=1709683377522)
Cooper Capri - Nautilus 100 derivation 650°
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
couleur - gris
largeur - 100 mm
modèle - unique
diamètre - 100 mm
Emballage et conditions
90 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589354910601
Réf. Sonepar
00040491060
Réf. Fournisseur
CAP491060
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
carré
couleur
gris
largeur
100 mm
modèle
unique
diamètre
100 mm
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
matériau
plastique
fixation des appareils
visser ou à griffe
traversée de boîtier par une tubulure
Non
Boite Etanche Nautilus pour montage En Saillie Avec Couvercle A Visser Ip55 - Nautilus 100 derivation 650°
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boites de dérivation étanches à poser en applique