![Cooper Capri - Maxibanche IRL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP959920.jpg?ts=1714082946367)
Cooper Capri - Maxibanche IRL
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
mode de pose - construction en béton
couleur - blanc
forme - rond
diamètre - 67 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589359599207
Réf. Sonepar
00040959920
Réf. Fournisseur
CAP959920
Réf. Commerciale
Cooper Capri
garnissage
sans
mode de pose
construction en béton
couleur
blanc
forme
rond
diamètre
67 mm
modèle
unique
sans halogène
Non
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
longueur
200 mm
matériau
plastique
nombre d'entrées
6
fixation au crochet de luminaire
Non
avec languettes à clou
Non
avec vis
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
Maxibanche IRL