![Cooper Capri - Maxibanche dos a dos IRL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP959935.jpg?ts=1714082955940)
Cooper Capri - Maxibanche dos a dos IRL
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
couleur - gris
forme - rond
diamètre - 64 mm
type de construction - boîte de jonction/raccordement d'appareils
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589359599351
Réf. Sonepar
00040959935
Réf. Fournisseur
CAP959935
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
couleur
gris
forme
rond
diamètre
64 mm
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
matériau
plastique
nombre d'entrées
6
pour diamètre du tube
20/25 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
modèle
unique
sans halogène
Non
Boite dos à dos Maxibanche dos à dos IRL