![Cooper Capri - Maxibanche dos a dos 25-25](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP959930.jpg?ts=1714082964782)
Cooper Capri - Maxibanche dos a dos 25-25
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
mode de pose - construction en béton
couleur - gris
modèle - unique
sans halogène - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589359599306
Réf. Sonepar
00040959930
Réf. Fournisseur
CAP959930
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
rond
mode de pose
construction en béton
couleur
gris
modèle
unique
sans halogène
Non
diamètre
64 mm
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
matériau
plastique
nombre d'entrées
6
fixation des appareils
à griffe
avec vis
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
Boite dos à dos Maxibanche dos à dos 25-25