![Cooper Capri - Maxibanche 25-25](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP959915.jpg?ts=1714082972648)
Cooper Capri - Maxibanche 25-25
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
mode de pose - construction en béton
couleur - blanc
forme - rond
diamètre - 67 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589359599153
Réf. Sonepar
00040959915
Réf. Fournisseur
CAP959915
Réf. Commerciale
Cooper Capri
garnissage
sans
mode de pose
construction en béton
couleur
blanc
forme
rond
diamètre
67 mm
modèle
unique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
longueur
200 mm
matériau
plastique
nombre d'entrées
6
avec languettes à clou
Non
avec vis
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
Maxibanche 25-25