![Cooper Capri - Maxibanche 2*20-2*26](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/cap959940.jpg?ts=1704842276816)
Cooper Capri - Maxibanche 2*20-2*26
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
garnissage - sans
mode de pose - construction en béton
couleur - blanc
modèle - unique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589359599405
Réf. Sonepar
00040000066
Réf. Fournisseur
CAP959940
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
rond
garnissage
sans
mode de pose
construction en béton
couleur
blanc
modèle
unique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
matériau
plastique
nombre d'entrées
6
avec languettes à clou
Non
avec vis
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
Maxibanche 2*20-2*25