Cooper Capri - Manchon pour pré-dalle Hauteur 75 entraxe 74
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
mode de pose - construction en béton
couleur - orange
largeur - 75 mm
diamètre - 100 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589358575745
Réf. Sonepar
00040857574
Réf. Fournisseur
CAP857574
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
rond
mode de pose
construction en béton
couleur
orange
largeur
75 mm
diamètre
100 mm
type de construction
boîte de jonction
longueur
74 mm
matériau
plastique
Manchon CAPRI pour pré-dalle Hauteur 75 entraxe 74