![Cooper Capri - Kit Filin Boucle Ø1,5mm x 2m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/BKL06380K.jpg?ts=1709683405831)
Cooper Capri - Kit Filin Boucle Ø1,5mm x 2m
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 1.5 mm
matériau - acier
charge max. portante - 343 N
couleur - gris
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
78205167347
Réf. Sonepar
00040095763
Réf. Fournisseur
BKL06380K
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe
1.5 mm
matériau
acier
charge max. portante
343 N
couleur
gris
Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 2m. Ce kit est composé d'un filin de 1,5mm en longueur prédéfinie, équipé d'une boucle sertie et d'un verrou KWIK WIRE. Les kits BKL disposent de la certification APAVE: Rapport d'essai 5964162/001/1.08.2011