![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP49200J.jpg?ts=1709683455642)
Cooper Capri - Jonc de tenue pour pot de descente Octopus / Nemo
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
couleur - gris
forme - rond
diamètre - 8 mm
type de construction - boîte de jonction
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589350119237
Réf. Sonepar
06227011923
Réf. Fournisseur
CAP49200J
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
couleur
gris
forme
rond
diamètre
8 mm
type de construction
boîte de jonction
longueur
48 mm
matériau
plastique
Jonc de tenue pour pot de descente Octopus / Nemo
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle gamme de pot de descente disponible en 3 versions : KRAKEN avec un volume de plus de 1240cm3, OCTOPUS pour une pose dans le sens de la cloison et NEMO pour les simples arrivées de gaine. Le KRAKEN est aussi disponible en version désoperculée. Le design a été étudié pour permettre un parfait empilement et réduire l'espace de stockage. 2 versions de couvercles sont disponibles, la version débordante pour assurer le retrait des pots dans le béton et la version affleurante est texturée intégrant ainsi la fonction grille de rebouchage. Enfin les pots sont fabriqués avec une matière plastique issue du recyclage.