![Cooper Capri - Joint plat néoprène - Pg29 - noir - plage de température -35°C à +120°C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP224049.jpg?ts=1709683346084)
Cooper Capri - Joint plat néoprène - Pg29 - noir - plage de température -35°C à +120°C
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 45 mm
forme - plat
diamètre intérieur - 35.2 mm
épaisseur - 1.2 mm
nombre de traversées - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589352429495
Réf. Sonepar
00040242949
Réf. Fournisseur
CAP242949
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe
45 mm
forme
plat
diamètre intérieur
35.2 mm
épaisseur
1.2 mm
nombre de traversées
1
exécution bague
creux
qualité du matériau
CR (néoprène)
matériau
caoutchouc
avec rondelle
Non
convient à la dimension du filetage PG
29
Joint plat néoprène - Pg29 - noir - plage de température -35°C à +120°C