![Cooper Capri - Joint plat néoprène - ISO20 - noir - plage de température -35°C à +120°C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP224049.jpg?ts=1709683340316)
Cooper Capri - Joint plat néoprène - ISO20 - noir - plage de température -35°C à +120°C
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 24 mm
forme - plat
diamètre intérieur - 20 mm
épaisseur - 1.5 mm
qualité du matériau - CR (néoprène)
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589352220498
Réf. Sonepar
00040222049
Réf. Fournisseur
CAP222049
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe
24 mm
forme
plat
diamètre intérieur
20 mm
épaisseur
1.5 mm
qualité du matériau
CR (néoprène)
matériau
plastique
adapté à la dimension du filetage métrique
20
Joint plat néoprène - ISO20 - noir - plage de température -35°C à +120°C