Cooper Capri - Joint plat fibre - NPT 3/4" - vert - plage de température -60°C à +140°C

Cooper Capri - Joint plat fibre - NPT 3/4" - vert - plage de température -60°C à +140°C

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 35 mm

  • forme - plat

  • diamètre intérieur - 27.3 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352390344

Réf. Sonepar

00040239034

Réf. Fournisseur

CAP239034

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe

35 mm

forme

plat

diamètre intérieur

27.3 mm

épaisseur

1.5 mm

nombre de traversées

1

convient pour taille de filetage NPT

3/4 pouce

exécution bague

creux

qualité du matériau

autre

matériau

matériau en fibre

avec rondelle

Non

Joint plat fibre - NPT 3/4" - vert - plage de température -60°C à +140°C