Cooper Capri - Embase Coudée à 90° CAPRILOK - taille 80 - polyamide 6.6 noir - IP65
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - sans filetage
diamètre nominal - 80 mm
indice de protection (IP) - IP65
modèle - angle 90°
type de raccordement - connexion par encliquetage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356880575
Réf. Sonepar
06227688057
Réf. Fournisseur
CAP688057
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de construction
sans filetage
diamètre nominal
80 mm
indice de protection (IP)
IP65
modèle
angle 90°
type de raccordement
connexion par encliquetage
longueur totale
137 mm
couleur
noir
avec support intégré
Oui
matériau du raccord à écrou
polyamide
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
matériau du joint
autre
filetage rotatif
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
67 mm
hauteur totale
110 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
80 mm
Embase Coudée à 90° CAPRILOK - taille 80 - polyamide 6.6 noir - IP65 - plage de température -40°C à +120°C