![Cooper Capri - Ecrou - Pg 7 - Polyamide 6.6 noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP262503.jpg?ts=1709683335288)
Cooper Capri - Ecrou - Pg 7 - Polyamide 6.6 noir
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
couleur - noir
type de filetage - PG
inclinaison du filetage - 1.27 mm
taille de filetages métrique/PG - 7
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352607602
Réf. Sonepar
00040260760
Réf. Fournisseur
CAP260760
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
hexagonal
couleur
noir
type de filetage
PG
inclinaison du filetage
1.27 mm
taille de filetages métrique/PG
7
avec raccordement de mise à la terre
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
polyamide
Ecrou - Pg 7 - Polyamide 6.6 noir