Cooper Capri - Ecrou - Pg 7 - laiton nickelé

Cooper Capri - Ecrou - Pg 7 - laiton nickelé

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - hexagonal

  • type de filetage - PG

  • inclinaison du filetage - 1.587 mm

  • taille de filetages métrique/PG - 7

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3589352807040

Réf. Sonepar

00040280704

Réf. Fournisseur

CAP280704

Réf. Commerciale

Cooper Capri

forme

hexagonal

type de filetage

PG

inclinaison du filetage

1.587 mm

taille de filetages métrique/PG

7

sans halogène

Oui

avec raccordement de mise à la terre

Non

matériau

métal

résistant aux chocs

Oui

traitement de la surface

nickelé

renforcé en fibre de verre

Non

qualité du matériau

laiton

Ecrou - Pg 7 - laiton nickelé