![Cooper Capri - Ecrou - Pg 48 - laiton nickelé](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/Ecrounickele.jpg?ts=1709683334105)
Cooper Capri - Ecrou - Pg 48 - laiton nickelé
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
type de filetage - PG
inclinaison du filetage - 1.588 mm
taille de filetages métrique/PG - 48
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589352848845
Réf. Sonepar
00040284884
Réf. Fournisseur
CAP284884
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
hexagonal
type de filetage
PG
inclinaison du filetage
1.588 mm
taille de filetages métrique/PG
48
sans halogène
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
matériau
métal
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
laiton
Ecrou - Pg 48 - laiton nickelé