Cooper Capri - Ecrou - Pg 42 - Polyamide 6.6 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
couleur - gris
type de filetage - PG
inclinaison du filetage - 1.587 mm
taille de filetages métrique/PG - 42
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589352642702
Réf. Sonepar
00040264270
Réf. Fournisseur
CAP264270
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
hexagonal
couleur
gris
type de filetage
PG
inclinaison du filetage
1.587 mm
taille de filetages métrique/PG
42
avec raccordement de mise à la terre
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
polyamide
Ecrou - Pg 42 - Polyamide 6.6 gris