Cooper Capri - Ecrou - Pg 36 - laiton nickelé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
type de filetage - PG
inclinaison du filetage - 2.309 mm
taille de filetages métrique/PG - 36
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589352836040
Réf. Sonepar
00040283604
Réf. Fournisseur
CAP283604
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
hexagonal
type de filetage
PG
inclinaison du filetage
2.309 mm
taille de filetages métrique/PG
36
sans halogène
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
matériau
métal
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
laiton
Ecrou - Pg 36 - laiton nickelé