![Cooper Capri - Ecrou - Pg 29 - laiton nickelé](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/Ecrounickele.jpg?ts=1709683347546)
Cooper Capri - Ecrou - Pg 29 - laiton nickelé
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
type de filetage - PG
inclinaison du filetage - 1.587 mm
taille de filetages métrique/PG - 29
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589352829042
Réf. Sonepar
00040282904
Réf. Fournisseur
CAP282904
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
hexagonal
type de filetage
PG
inclinaison du filetage
1.587 mm
taille de filetages métrique/PG
29
sans halogène
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
matériau
métal
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
laiton
Ecrou - Pg 29 - laiton nickelé