![Cooper Capri - Ecrou - Pg 13 - Polyamide 6.6 gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP265073.jpg?ts=1709683334198)
Cooper Capri - Ecrou - Pg 13 - Polyamide 6.6 gris
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
couleur - gris
type de filetage - PG
inclinaison du filetage - 1.41 mm
taille de filetages métrique/PG - 13
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589352613702
Réf. Sonepar
00040261370
Réf. Fournisseur
CAP261370
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
hexagonal
couleur
gris
type de filetage
PG
inclinaison du filetage
1.41 mm
taille de filetages métrique/PG
13
avec raccordement de mise à la terre
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
polyamide
Ecrou - Pg 13 - Polyamide 6.6 gris