![Cooper Capri - Ecrou - Pg 13 - inox 316L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP224094.jpg?ts=1709683337164)
Cooper Capri - Ecrou - Pg 13 - inox 316L
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
type de filetage - PG
inclinaison du filetage - 1.4112 mm
taille de filetages métrique/PG - 13
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352813096
Réf. Sonepar
00040281309
Réf. Fournisseur
CAP281309
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
hexagonal
type de filetage
PG
inclinaison du filetage
1.4112 mm
taille de filetages métrique/PG
13
sans halogène
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
matériau
métal
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
Ecrou - Pg 13 - inox 316L