![Cooper Capri - Ecrou - N°48 NFC - Polyamide 6.6 gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP265073.jpg?ts=1709683332863)
Cooper Capri - Ecrou - N°48 NFC - Polyamide 6.6 gris
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
couleur - gris
type de filetage - PG
inclinaison du filetage - 2.309 mm
taille de filetages métrique/PG - 48
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352648704
Réf. Sonepar
00040264870
Réf. Fournisseur
CAP264870
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
hexagonal
couleur
gris
type de filetage
PG
inclinaison du filetage
2.309 mm
taille de filetages métrique/PG
48
avec raccordement de mise à la terre
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
polyamide
Ecrou - N°48 NFC - Polyamide 6.6 gris