![Cooper Capri - Ecrou - ISO 32 - Polyamide 6.6 gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP265073.jpg?ts=1709683418056)
Cooper Capri - Ecrou - ISO 32 - Polyamide 6.6 gris
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
couleur - gris
type de filetage - métrique
inclinaison du filetage - 1.5 mm
taille de filetages métrique/PG - 32
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589352632734
Réf. Sonepar
00040263273
Réf. Fournisseur
CAP263273
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
hexagonal
couleur
gris
type de filetage
métrique
inclinaison du filetage
1.5 mm
taille de filetages métrique/PG
32
avec raccordement de mise à la terre
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
polyamide
Ecrou - ISO 32 - Polyamide 6.6 gris