![Cooper Capri - Ecrou - ISO 32 - laiton nickelé](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/Ecrounickele.jpg?ts=1709683331071)
Cooper Capri - Ecrou - ISO 32 - laiton nickelé
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
couleur - gris
type de filetage - métrique
inclinaison du filetage - 1.5 mm
taille de filetages métrique/PG - 32
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589352232941
Réf. Sonepar
00040223294
Réf. Fournisseur
CAP223294
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
hexagonal
couleur
gris
type de filetage
métrique
inclinaison du filetage
1.5 mm
taille de filetages métrique/PG
32
avec raccordement de mise à la terre
Non
matériau
métal
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
laiton
Ecrou - ISO 32 - laiton nickelé