![Cooper Capri - Ecrou - ISO 25 - laiton nickelé](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/Ecrounickele.jpg?ts=1709683331031)
Cooper Capri - Ecrou - ISO 25 - laiton nickelé
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
couleur - autre
type de filetage - métrique
inclinaison du filetage - 1.5 mm
taille de filetages métrique/PG - 25
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589352225943
Réf. Sonepar
00040222594
Réf. Fournisseur
CAP222594
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
hexagonal
couleur
autre
type de filetage
métrique
inclinaison du filetage
1.5 mm
taille de filetages métrique/PG
25
avec raccordement de mise à la terre
Non
matériau
métal
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
laiton
Ecrou - ISO 25 - laiton nickelé