Cooper Capri - eAZK961 - BJ polyamide - 4 bornes 4x4mm² - 4 entrées M20 métal. sans PE

Cooper Capri - eAZK961 - BJ polyamide - 4 bornes 4x4mm² - 4 entrées M20 métal. sans PE

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • mode de pose - saillie

  • nombre de bornes de raccordement - 4

  • longueur - 81.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217405044

Réf. Sonepar

00036050556

Réf. Fournisseur

50556

Réf. Commerciale

Cooper Capri

largeur

100 mm

mode de pose

saillie

nombre de bornes de raccordement

4

longueur

81.5 mm

indice de protection (IP)

IP66

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

épaisseur de matériau du boîtier

3 mm

Degré de protection (NEMA)

autre

plombable

Non

type d'entrée

raccord à écrou

maintien de fonction

sans

température d'utilisation

-20...40 °C

matériau

plastique

nombre d'entrées

2

version anti-déflagration

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

fixation du couvercle

vissé

section de conducteur max.

4 mm²

tension d'isolement assignée (Ui)

690 V

couleur

noir

sans halogène

Oui

profondeur

61 mm

traitement de la surface

non traité

possibilité de montage en saillie

Non

avec couvercle transparent

Non

avec couvercle

Oui

eAZK961 - BJ polyamide - 4 bornes 4x4mm² - 4 entrées M20 métal. sans PE