![Cooper Capri - Couvercle de Pose TPB + TPH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP493180.jpg?ts=1709683365998)
Cooper Capri - Couvercle de Pose TPB + TPH
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
couleur - blanc
forme - rectangulaire
type de construction - boîte de jonction/raccordement d'appareils
longueur - 136 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589354931804
Réf. Sonepar
00040493180
Réf. Fournisseur
CAP493180
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
couleur
blanc
forme
rectangulaire
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
longueur
136 mm
matériau
plastique
largeur
40 mm
modèle
unique
Couvercle de Pose TPB + TPH