![Cooper Capri - Couvercle de Pose PRGV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP493800.jpg?ts=1709683338256)
Cooper Capri - Couvercle de Pose PRGV
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
couleur - blanc
forme - rectangulaire
type de construction - boîte de jonction/raccordement d'appareils
longueur - 190 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589354938001
Réf. Sonepar
00040493800
Réf. Fournisseur
CAP493800
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
couleur
blanc
forme
rectangulaire
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
longueur
190 mm
matériau
plastique
largeur
70 mm
modèle
unique
Couvercle de Pose PRGV