![Cooper Capri - Couvercle DCL simple Ø120](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP493220.jpg?ts=1709683340444)
Cooper Capri - Couvercle DCL simple Ø120
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
couleur - blanc
forme - rond
diamètre - 120 mm
type de construction - boîte de jonction/raccordement d'appareils
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589354932207
Réf. Sonepar
00040493220
Réf. Fournisseur
CAP493220
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
couleur
blanc
forme
rond
diamètre
120 mm
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
matériau
plastique
fixation au crochet de luminaire
Oui
modèle
unique
sans halogène
Non
Couvercle DCL simple Ø120