Cooper Capri - Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 9 - Pg 9 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir

Cooper Capri - Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 9 - Pg 9 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 13 mm

  • indice de protection (IP) - IP61

  • modèle - angle 90°

  • type de raccordement - connexion par encliquetage

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356909870

Réf. Sonepar

00040684888

Réf. Fournisseur

CAP690987

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de construction

filetage extérieur

diamètre nominal

13 mm

indice de protection (IP)

IP61

modèle

angle 90°

type de raccordement

connexion par encliquetage

longueur de filetage

10 mm

couleur

noir

taille du raccordement fileté

PG9

avec support intégré

Non

matériau du raccord à écrou

polyamide

matériau du joint

TPE

température d'utilisation

-50...135 °C

filetage rotatif

Non

plus petit diamètre intérieur du tuyau

9.6 mm

hauteur totale

46 mm

en une pièce

Oui

plus grand diamètre externe du tuyau

13 mm

Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 9 - Pg 9 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C