![Cooper Capri - Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 9 - ISO 16 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP693227.jpg?ts=1709683377542)
Cooper Capri - Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 9 - ISO 16 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 13 mm
indice de protection (IP) - IP61
modèle - angle 90°
type de raccordement - connexion par encliquetage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356917271
Réf. Sonepar
00040691727
Réf. Fournisseur
CAP691727
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
13 mm
indice de protection (IP)
IP61
modèle
angle 90°
type de raccordement
connexion par encliquetage
longueur de filetage
11 mm
couleur
noir
taille du raccordement fileté
M16 x 1,5
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
TPE
température d'utilisation
-50...135 °C
filetage rotatif
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
9.6 mm
hauteur totale
46 mm
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
13 mm
Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 9 - ISO 16 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C